Lépcső 45°-os lépcsőfok szélessége 600 mm 7 lépcsőfok alumínium bordázott

Cikkszám: 600247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Lépcső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600247
EAN / GTIN 4031405931343
Gyártó száma 600247

Leírás

Leírás:

  • Álló alumínium lépcső 45°-os lejtéssel
  • Lépcsőszélesség: 600 mm
  • Lépcsőmélység: 225 mm
  • Lépcsős kialakítás, alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más burkolatokkal is rendelhető.
  • Egyoldali kapaszkodó Ø 40 mm, csavaros rögzítőelemekkel, alapfelszereltség (magasság: 1.100 mm)
  • Második kapaszkodó választható (a DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerint 120 mm-nél nagyobb faltávolság esetén szükséges).
  • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
  • A 800 vagy 1000 mm-es lépcsőszélességű lépcsőkhöz 3 300 mm függőleges magasságtól központi támasz szükséges (felár ellenében vagy a helyszínen).
  • Maximális terhelés: lépésterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
  • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

Jellemző:

  • Rezsi: 1711 mm
  • Az építés típusa: 45°
  • Az építés típusa: 45°
  • Padló: Alumínium folyású
  • Magasság: 2560 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Függőleges magasság: 1460 mm
  • Lépések/fokok száma: 7 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 225 mm
  • Fellépő szélessége: 600 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz