Lépcső 60°-os lépcsőfok szélessége 800 mm 5 lépcsőfok alumínium bordázott

Cikkszám: 600225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Lépcső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600225
EAN / GTIN 4031405932722
Gyártó száma 600225

Leírás

Leírás:

  • Álló alumínium lépcső 60°-os lejtéssel
  • Lépcsőszélesség: 800 mm
  • Lépcsőmélység: 225 mm
  • Lépcsős kialakítás, alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más burkolatokkal is rendelhető.
  • Egyoldali kapaszkodó Ø 40 mm, csavaros rögzítőelemekkel, alapfelszereltség (magasság: 1.100 mm)
  • A DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerinti második kapaszkodó szükséges és felár ellenében rendelhető.
  • A 3000 mm vagy annál nagyobb függőleges magasságú lépcsőkhöz közbenső lépcsőfok szükséges (felár ellenében).
  • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
  • Maximális terhelés: lépésterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
  • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

Jellemző:

  • Rezsi: 941 mm
  • Az építés típusa: 60°
  • Padló: Alumínium folyású
  • Magasság: 2310 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Függőleges magasság: 1210 mm
  • Lépések/fokok száma: 5 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 225 mm
  • Fellépő szélessége: 800 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz