Tűzihorganyzott acél Akna létra 300mm szabad szélesség 15 lépcsőfok

Cikkszám: 60015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 60015
EAN / GTIN 4031405600157
Gyártó száma 060015

Leírás

Leírás:

  • Szabad szélesség 300 mm
  • 50 x 20 mm-es téglalap alakú csőoszlopok
  • Csúszásmentes perforált lépcsőfokok
  • Különböző fali konzolok kaphatók tartozékként

Jellemző:

  • Külső szélesség: 340 mm
  • Oszlop szélessége: 20 mm
  • Oszlop magassága: 50 mm
  • Vezeték hossza: 4200 mm
  • Tiszta szélesség: 300 mm
  • Anyaga: Tűzihorganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 15 fok
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Fellépő szélessége: 300 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz