GFN 4A IC20 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6000238
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6000238
EAN / GTIN 7291075210842
Gyártó száma 6000238
L-szám L23930 128

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,24 mm, vágási szélesség (CW) 4,05 mm

Jellemző:

  • Spanformer A..
  • Sarok sugara (RE) 0,24 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 4,05 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,15 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: