GFF 5N IC656 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6000033
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6000033
    EAN / GTIN 7291075261943
    Gyártó száma 6000033
    L-szám L23930 115

    Leírás

    Leírás:

    Axiális hornyoló/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 5 mm

    Jellemző:

    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 40 mm
    • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
    • Vágási szélesség (CW) 5 mm
    • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,18 mm/fordulat
    • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz