SGFFA 40-L-5 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300283
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2300283
    EAN / GTIN 7291075067941
    Gyártó száma 2300283
    L-szám L23920 1431

    Leírás

    Leírás:

    Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 52 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 40 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 90 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz