GFF 5N IC20 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6000030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6000030
EAN / GTIN 7291075261936
Gyártó száma 6000030
L-szám L23930 561

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 5 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 40 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,18 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz