08IR A 55 IC908 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5990416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 5990416
    EAN / GTIN 7291075035032
    Gyártó száma 5990416
    L-szám L23960 457

    Leírás

    Leírás:

    Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 1,5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 0,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 16 závitů/″

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
    • Menetforma típusa (THFT) VP55
    • Menetemelkedés, max (TPX) 1,5 mm
    • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,5 mm
    • Menet col szerint max (TPIX) 48 szál/”
    • Szálak col min... (TPIN) 16 szál/”

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz