MTET D.35-1-C.25C-08 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3324564
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3324564
    EAN / GTIN 7291075380118
    Gyártó száma 3324564
    L-szám L24090 246

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható Threadmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 4 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 0,35 ″, teljes hossz (OAL) 4,13 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,35”
    • Fuvola száma (NOF): 1
    • Teljes hossz (OAL): 4,13”
    • Szár típusa: Kerek

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz