{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Szerszámköszörülés | |
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Szemcsézet | D64 | |
Specifikáció | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Alak | 11V9 | |
Tárcsa ⌀ D | 100 mm | |
Tárcsaszélesség T | 35 mm | |
Furat ⌀ H | 20 mm | |
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon | 3 mm | |
Csiszolóbevonat magassága X | 10 mm | |
Termék fajtája | Fazék csiszolókorong |
Cikkszám | 597540 D64 | |
EAN / GTIN | 9003177213038 | |
Gyártó száma | 721303 |