{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Szerszámköszörülés | |
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Szemcsézet | D126 | |
Specifikáció | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Alak | 11V9 | |
Tárcsa ⌀ D | 100 mm | |
Tárcsaszélesség T | 35 mm | |
Furat ⌀ H | 20 mm | |
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon | 3 mm | |
Csiszolóbevonat magassága X | 10 mm | |
Termék fajtája | Fazék csiszolókorong |
Cikkszám | 597540 D126 | |
EAN / GTIN | 9003176753184 | |
Gyártó száma | 675318 |