{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Szerszámköszörülés | |
Csiszolóanyag | Szinterkorund | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 80 | |
Specifikáció | 454A801N5V3U5 steel high alloyed | |
Alak | 6 | |
Tárcsa ⌀ D | 100 mm | |
Tárcsaszélesség T | 50 mm | |
Furat ⌀ H | 20 mm | |
Falvastagság W | 10 mm | |
Padlóvastagság E | 10 mm | |
Termék fajtája | Fazék csiszolókorong |
Cikkszám | 597025 SK80 | |
EAN / GTIN | 9003170028196 | |
Gyártó száma | 34048027 |