Fazék köszörűkorong, kerámia D×T×H (mm) EK80

Cikkszám: 597025 EK80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
    Csiszolóanyag Nemeskorund, fehér
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcsézet 80
    Specifikáció SD83AII7PVK3F steel universal
    Alak 6
    Tárcsa ⌀ D 100 mm
    Tárcsaszélesség T 50 mm
    Furat ⌀ H 20 mm
    Falvastagság W 10 mm
    Padlóvastagság E 10 mm
    Termék fajtája Fazék csiszolókorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 597025 EK80
    EAN / GTIN 9003175682652
    Gyártó száma 568265

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Fazék köszörűkorong:
    Nemes korund, fehér. Specifikáció: SD83AII7PVK3F steel universal.

    Előny:

    Palástoldalon műgyantába merítve a nagyobb élstabilitás érdekében.
    Palástoldalon műgyantába merítve a nagyobb élstabilitás érdekében.

    Felhasználás:

    Fúrók, marók, stb. utánköszörüléséhez. Nedves köszörülés emulzióval, ill. csiszolóolajjal ajánlott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz