16EL AG 60 IC50M Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5900352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 5900352
    EAN / GTIN 7291075047066
    Gyártó száma 5900352
    L-szám L23960 288

    Leírás

    Leírás:

    Menetes betétek, menetemelkedés, max (TPX) 3 mm, menetemelkedés, min (TPN) 0,5 mm, menet per hüvelyk max (TPIX) 48 szál / ″, menet per hüvelyk min.. (TPIN) 8 szál/”

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,06 mm
    • Menetforma típusa (THFT) VP60
    • Menetemelkedés, max (TPX) 3 mm
    • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,5 mm
    • Menet col szerint max (TPIX) 48 szál/”
    • Szálak col min... (TPIN) 8 szál/”

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz