SEL 2020X16 JHP-MC Fektetett menetesztergáló kések

Cikkszám: 3331270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARTHREAD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331270
EAN / GTIN 7291075381726
Gyártó száma 3331270
L-szám L24090 97

Leírás

Leírás:

Menetes szerszámtartó, fejhossz (bal) 36,2 mm

Jellemző:

  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fej hossza (bal) 36,2 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz