{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fogak / coll | 4 / 6 | |
Átmérő | 30 mm | |
Ajánlott fordulatszám, acél | 285 min-1 | |
Ajánlott fordulatszám, INOX | 145 min-1 | |
Ajánlott fordulatszám, alu | 425 min-1 | |
Termék fajtája | Lyukfűrész |
Cikkszám | 589010 30 | |
EAN / GTIN | 4045197158390 | |
Gyártó száma | 589010 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyukfűrész, bimetall 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
901 darabszám azonnal szállítható
12,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
13 darabszám azonnal szállítható
CHF 7.85
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 425 | 425 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 145 | 145 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 285 | 285 |
Dents / pouce | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diamètre | 30 | 30 |
Type de produit | Lyukfűrész | Scies cloche |