Lyukfűrész, bimetall 14 mm

Cikkszám: 589010 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
618 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Átmérő (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fogak / coll: 4 / 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fogak / coll 4 / 6
    Átmérő 14 mm
    Ajánlott fordulatszám, acél 580 min-1
    Ajánlott fordulatszám, INOX 300 min-1
    Ajánlott fordulatszám, alu 900 min-1
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 589010 14
    EAN / GTIN 4045197158284
    Gyártó száma 589010 14

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus törésálló szerkezet váltakozó fogazással rugalmas speciális acéltesten (bimetall). Az erősített, merev fenék menettel és menesztőfuratokkal rendelkezik (32 mm ⌀-től) a szárra történő biztonságos befogáshoz. A HSS fogak kimagasló minősége, a foggeometria és a csekély gyártási tűrések kiváló vágási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.
    • Váltó fogazás, 4 / 6 fog / col a rezgésmentes járás érdekében.
    • Maximális vágásmélység minden 38 mm méretnél.
    • Precízen köszörült fogak – Nagyon gyors fűrészelés és tiszta vágott él.

    Felhasználás:

    Állványos fúrógépeken, esztergapadokon vagy megfelelő fordulatszámú elektromos kézi fúrógépeken. Kör alakú lyukak vágásához vékony és vastag falú anyagokban, sík vagy íves munkadarab felületekkel. Alkalmas minden olyan anyaghoz, mint az acél, nemesacél, sárgaréz, vörösréz, öntöttvas, könnyűfém, fa, gipsz- és műanyag lemezek stb. Kenőanyag használatával nő az élettartam (fémek).

    Ajánlás:

    Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

    Figyelem:

    A befogószárak és a lyukfűrészek kompatibilisek minden kereskedelmi forgalomban kapható nem Bosch-SDS bimetall lyukfűrésszel.
    Kőzethez való fúrókoronát lásd a 788000 sz. alatt.
    Acélhoz való keményfém körkivágókat lásd a 118400, 118500, 119000 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz