{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fűrészlap anyaga | Keményfém | |
Fogosztás | 3,2 − 4,3 mm | |
Lap hossza | 225 mm | |
Megnevezés | 1156XHM | |
Felhasználás | _1156XHM | |
Anyaghoz optimalizálva | Fa fémmel | |
Lapvastagság (fa fém zárványokkal) | < 175 mm | |
Vágástípus | Egyenes vágás, gyors (durva) | |
Lapok száma | 1 | |
Termék fajtája | Orrfűrész lap |
Cikkszám | 588710 1156XHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534817 | |
Gyártó száma | 2608900391 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 1156XHM-E
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
29,48 €
21,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
173 darabszám azonnal szállítható
16,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
28,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Lapok száma | 1 | 1 | 1 |
Lap hossza | 225 mm | 150 mm | 300 mm |
Fűrészlap anyaga | Keményfém | HM | HM |
Vágástípus | Egyenes vágás, gyors (durva) | Egyenes vágás, gyors (durva) | Egyenes vágás, finom; Vágás síkban |
Fogosztás | 3,2 − 4,3 mm | 3,2 – 4,3 mm | 3,2 – 4,3 mm |
Lapvastagság (fa fém zárványokkal) | < 175 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Termék fajtája | Orrfűrész lap | Orrfűrész lap | Orrfűrész lap |