{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fűrészlap anyaga | HM | |
Fogosztás | 3,2 – 4,3 mm | |
Lap hossza | 300 mm | |
Megnevezés | 1256XHM | |
Anyaghoz optimalizálva | Fa fémmel | |
Lapvastagság (fa fém zárványokkal) | < 250 mm | |
Meghajtó gép | Orrfűrész | |
Vágástípus | Egyenes vágás, finom; Vágás síkban | |
Lapok száma | 1 | |
Termék fajtája | Orrfűrész lap |
Cikkszám | 588610 1256XHM | |
EAN / GTIN | 4045197977366 | |
Gyártó száma | 588610 1256XHM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 1256XHM
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
28,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
173 darabszám azonnal szállítható
16,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Lapok száma | 1 | 1 |
Lap hossza | 300 mm | 150 mm |
Fűrészlap anyaga | HM | HM |
Vágástípus | Egyenes vágás, finom; Vágás síkban | Egyenes vágás, gyors (durva) |
Fogosztás | 3,2 – 4,3 mm | 3,2 – 4,3 mm |
Lapvastagság (fa fém zárványokkal) | < 250 mm | < 100 mm |
Termék fajtája | Orrfűrész lap | Orrfűrész lap |