MM EC.625B47R031-8T10 IC908 Cserélhető tömör keményfém marófejek 8 vagy 10 furattal, 30°-os és 45°-os spirálszöggel és különböző sarokrádiuszokkal.

Cikkszám: 5840603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5840603
EAN / GTIN 7291075242133
Gyártó száma 5840603
L-szám L24060 873

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,6″
  • Megfelelési jellemzők T10
  • Vágóél átmérő (DC): 5/8″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,47″
  • Vágóélek száma (NOF): 8
  • Teljes hossz (OAL): 1,273″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.6″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T10
  • sarok rádiusz (RE): 0.031″
  • szerszám átméro (DC): 5/8″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.47″
  • hornyok száma (NOF): 8
  • horony emelkedési szög (FHA): 45 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 1.273″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz