{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Lap ⌀ D | 250 mm | |
Furat ⌀ | 30 mm | |
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm | |
Alkalmas anyagok | fa | |
Fogak száma | 40 | |
Vágási szélesség B | 3,2 mm | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 584035 250 | |
EAN / GTIN | 4045197220769 | |
Gyártó száma | 584035 250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogak közepes, Lap ⌀ D: 250mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
60,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
639,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogak száma | 40 | 40 |
Lap ⌀ D | 250 mm | 250 mm |
Furat ⌀ | 30 mm | 30 mm |
Vágási szélesség B | 3,2 mm | 2,2 mm |
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm | |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |