{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Lap ⌀ D | 216 mm | |
Furat ⌀ | 30 mm | |
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör | 2/7/42 mm | |
Alkalmas anyagok | fa | |
Fogak száma | 48 | |
Vágási szélesség B | 2,8 mm | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 584035 216 | |
EAN / GTIN | 4045197220752 | |
Gyártó száma | 584035 216 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogak közepes, Lap ⌀ D: 216mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
60,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
79,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
82,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
84,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
79,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogak száma | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Lap ⌀ D | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
Furat ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vágási szélesség B | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör | 2/7/42 mm | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |