Reszelőkefe 115X40 mm

Cikkszám: 576000 115X40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
716 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Keferész hossza L3× szélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acél
Teljes hossz L 260 mm
Keferész szélessége L1 40 mm
Munkahossz L3 115 mm
Keferész hossza H1 8 mm
Termék fajtája Reszelőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 576000 115X40
EAN / GTIN 4017359074824
Gyártó száma 03720042

Leírás

Kivitel:

Keferész (kaparószalag) acélhuzalból.

Felhasználás:

Recézett felületek tisztításához, mint reszelők és hasonlók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz