{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szemcsézet | 180 | |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | |
Tárcsa ⌀ D2 | 76 mm | |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Finomsági fok | Finom | |
Sörte vastagsága | 1 mm | |
Munkafelület ⌀ | 70 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22, horonnyal mm | |
Keferész hossza H1 | 35 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 1 900 min-1 - 2 300 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 4 500 min-1 | |
Előtolás | 2 500 mm/min - 5 000 mm/min | |
Fogásvétel | 0,8 (finom) – 1,5 (durva) mm | |
Termék fajtája | Tárcsakefe |
Cikkszám | 575010 180 | |
EAN / GTIN | 4045197892621 | |
Gyártó száma | 575010 180 |