Rögzítőcsavar Belső hűtéssel 22 mm

Cikkszám: 575096 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 22 mm
Menet M M10
Fej ⌀ 32 mm
Fej vastagsága K 8,5 mm
Kulcsnyílás 6 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 20 Nm
Termék fajtája Rögzítőcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575096 22
EAN / GTIN 4062406057060
Gyártó száma 575096 22

Leírás

Kivitel:

Rögzítőcsavar (horganyzott) belső hatszöggel. Hűtőfolyadék furatokkal.

Felhasználás:

GARANT kefekorongok és tárcsakefék befogásához. Ügyeljen a nyomatékra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban