{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | |
Jellemző felhasználás | Tisztítás, sorjázás | |
Kefe ⌀ D1 | 22 mm | |
Kefeszélesség | 2 mm | |
Sörte vastagsága | 0,1 mm | |
Keferész hossza H1 | 6 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 10 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574934 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359335758 | |
Gyártó száma | 410523 |