{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | |
Jellemző felhasználás | Tisztítás, sorjázás | |
Kefe ⌀ D1 | 19 mm | |
Kefeszélesség | 2 mm | |
Sörte vastagsága | 0,1 mm | |
Keferész hossza H1 | 5 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574934 19X2 | |
EAN / GTIN | 4017359347799 | |
Gyártó száma | 410522 |