{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Maximális fordulatszám | 10 500 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574775 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935032 | |
Gyártó száma | 574775 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Felületkefe Sárgaréz huzal 0,20 mm 50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
10,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 20 | 28 |
Sörte vastagsága | 0,2 | 0,3 |
Kefe ⌀ D1 | 50 | 50 |
Maximális fordulatszám | 10 500 | 10 500 |
Termék fajtája | Ecsetkefe | Ecsetkefe |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 |