{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 28 mm | |
Maximális fordulatszám | 10 500 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574765 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935025 | |
Gyártó száma | 574765 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Felületkefe műanyag fejjel INOX huzal, 0,30 mm, Kefe ⌀ D1: 50mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
10,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 28 mm | 20 mm |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | 0,2 mm |
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
Maximális fordulatszám | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Termék fajtája | Ecsetkefe | Ecsetkefe |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |