Furatkefe NOVOFLEX-B SiC120-as szemcse 14

Cikkszám: 574490 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NOVOFLEX-B
Bevonat anyaga Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 120
Kefe ⌀ D1 15,5 mm
Szár ⌀ Ds 3,6 mm
Munkahossz L3 60 mm
Furat ⌀-höz 12,1 mm - 14 mm
Ajánlott fordulatszám 350 min-1 - 700 min-1
Termék fajtája Hengeres kefék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574490 14
EAN / GTIN 4013349529046
Gyártó száma 9818036316

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító furatkefe rugalmas szilícium-karbid golyókkal. Teljes hossz 200 mm.

Felhasználás:

Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám 350 – 700 min-1, 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

Figyelem:

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz