Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentes UV 80, Tartalom: 0,25l

Cikkszám: 084205 0,25
(47,96 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
572 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (l) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Permetező palack
Tartalom 0,25 l
Szín sárgás
Alak folyékony
Lobbanáspont > 180 °C
Öngyulladási hőmérséklet 325 °C
Kinematikus viszkozitás 57 mm2/s
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 40 °C
Termék fajtája Vágóolaj / csiszolóolaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084205 0,25
EAN / GTIN 2050001770301
Gyártó száma 70084205250

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére, vízzel lemosható, a viszkozitás a felhasználástól függően vízzel beállítható.
Felhordás kenőecsettel, spraypalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas forgácsoláshoz (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint formáláshoz. Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál. Ideális színesfémekhez.
Minimális mennyiségű kenéshez is, mivel ásványolajmentes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz