Száras körkefe INOX komplett, 0,20 mm 70X16 mm

Cikkszám: 574255 70X16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 70 mm
Sörte vastagsága 0,2 mm
Keferész szélessége L1 18 mm
Keferész hossza H1 19 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574255 70X16
EAN / GTIN 4017359123737
Gyártó száma 417306

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges huzalminőségek, szár ⌀ 6 mm.
Minden alkotóelem rozsdamentes acélból.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Száras körkefe INOX komplett, 0,20 mm 70X16 mm

Száras körkefe INOX komplett, 0,20 mm 70X16 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
33,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható
9,64 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Keferész szélessége L1 18 mm 16 mm
Keferész hossza H1 19 mm 19 mm
Sörte vastagsága 0,2 mm 0,2 mm
Kefe ⌀ D1 70 mm 70 mm
Maximális fordulatszám 15 000 min-1 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong Kefekorong
Szár ⌀ Ds 6 mm 6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz