{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 15 mm | |
Keferész hossza H1 | 12 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574255 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359083857 | |
Gyártó száma | 415301 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Száras körkefe INOX komplett, 0,20 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 50X15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
477 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
824 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Keferész hossza H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |