{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 60 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 15 mm | |
Keferész hossza H1 | 17 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574100 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359023662 | |
Gyártó száma | 416143 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csapos kefekorong Acélhuzal 0,20 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 60X15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
10,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
6,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
9,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
603 darabszám azonnal szállítható
8,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | INOX huzal | Sárgaréz huzal |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kefe ⌀ D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |