{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 60 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 15 mm | |
Keferész hossza H1 | 17 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574360 60X15 | |
EAN / GTIN | 4067263934820 | |
Gyártó száma | 574360 60X15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong Sárgaréz huzal 0,20 mm 60X15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
748 darabszám azonnal szállítható
8,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
6,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható
9,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | Acélhuzal | INOX huzal |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kefe ⌀ D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Sodrat | Hullámos | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |