Bristle-Brush, C típus, ⌀ 150 mm 80

Cikkszám: 573555 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Szemcsézet 80
    Kefe ⌀ D1 150 mm
    Kefeszélesség 12 mm
    Gyártó jelölése BB-ZB
    Festék sárga
    Maximális fordulatszám 6 000 min-1
    Termék fajtája Kefekorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 573555 80
    EAN / GTIN 480113321542
    Gyártó száma 33215

    Leírás

    Kivitel:

    Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.
    A radiális Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).
    Hajlított sörtékkel (C típus) profilírozott felületek megmunkálásához.

    Felhasználás:

    Ügyeljen a forgásirányra.
    Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.
    Furat ⌀ 25,4 mm mellékelt ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm szűkítő gyűrűkkel. 573580 sz. adapterrel tetszőleges szélességre bővíthető. Kétkorongos köszörűgépen vagy egyenes csiszolón ill. flexibilis tengelyen használható az 556380 sz. 1 méretű felfogó tüskével.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz