Felfogó tüske 1

Cikkszám: 556380 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 6 mm
Befogási tartomány 0 mm - 19 mm
Befogható tárcsák száma 1
Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556380 1
EAN / GTIN 8711428101676
Gyártó száma 7000038377

Leírás

Kivitel:

Felfogó tüske (rozsdamentes).

Alkalmazható:

Az 555930555946 sz. durva tisztítótárcsához,
az 573555 / 573565 sz. csiszolókefékhez 13 mm furat ⌀-vel.