{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 85 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 25 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | 573200 80 | |
EAN / GTIN | 4017359005859 | |
Gyártó száma | 424367 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fazékkefe INOX huzal, 0,30 mm, Kefe ⌀ D1: 80mm
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
28,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
17,70 €
13,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 25 mm | 25 mm |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | 0,3 mm |
Kefe ⌀ D1 | 85 mm | 85 mm |
Menet M | M14 | M14 |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
Sodrat | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Fazékkefe | Fazékkefe |