Fazékkefe INOX huzal, 0,30 mm 60 mm

Cikkszám: 573200 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Bevonat anyaga INOX huzal
    Kefe ⌀ D1 65 mm
    Menet M M14
    Sörte vastagsága 0,3 mm
    Keferész hossza H1 20 mm
    Sodrat Hullámos
    Maximális fordulatszám 12 000 min-1
    Termék fajtája Fazékkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 573200 60
    EAN / GTIN 4017359005781
    Gyártó száma 421367

    Leírás

    Kivitel:

    Hullámos huzal fixen az acél testbe sajtolva. Sarokcsiszolókon és telepített gépeken való használatra.
    M14 belső menettel.
    M14 belső menettel.

    Felhasználás:

    Kiválóan alkalmas felületek megmunkálásához, sorjázáshoz rozsdátlanításhoz, polírozáshoz, festék, alapozó, lakk, reve stb. eltávolításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz