{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 115 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 12 mm | |
Keferész hossza H1 | 24 mm | |
Sodrat | Váltakozó sodrat | |
Sodratok száma | 20 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kúpos kefe |
Cikkszám | 571355 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359380154 | |
Gyártó száma | 472857WZ |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kúpos kefekorong Váltakozó sodrat, INOX huzal 0,50 mm 115XM14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
37,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
20,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
15,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 24 | 24 | 24 |
Bevonat anyaga | INOX huzal | INOX huzal | Acélhuzal |
Kefe ⌀ D1 | 115 | 115 | 115 |
Menet M | M14 | M14 | M14 |
Maximális fordulatszám | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Sodrat | Váltakozó sodrat | Balsodratú | Váltakozó sodrat |
Termék fajtája | Kúpos kefe | Kúpos kefe | Kúpos kefe |