Kúpos kefekorong, sodrattal Váltakozó sodrat, acélhuzal 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×menet M: 115XM14mm

Cikkszám: 571308 115XM14
Kedvezmény
15,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×menet M (mm) Egységár ÁFA-val
  • Menet M: M14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 115 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 12 mm
Keferész hossza H1 24 mm
Sodrat Váltakozó sodrat
Sodratok száma 20
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Kúpos kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571308 115XM14
EAN / GTIN 4067263906759
Gyártó száma 571308 115XM14

Leírás

Kivitel:

Kúpos kefekorong 0,50 mm sima acélhuzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Váltakozó sodrat (jobbos / balos) nehéz kefézési munkák során a nagyobb agresszivitás érdekében. Nagyon alkalmas sarkokon és éleken nyugodt járás mellett.
Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.
M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kúpos kefekorong, sodrattal Váltakozó sodrat, acélhuzal 0,50 mm, Kefe ⌀ D<sub>1</sub>×menet M: 115XM14mm

Kúpos kefekorong, sodrattal Váltakozó sodrat, acélhuzal 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×menet M: 115XM14mm

érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
15,05 €
11,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
20,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sodratok száma 20 20
Keferész hossza H1 24 mm 24 mm
Bevonat anyaga Acélhuzal INOX huzal
Sörte vastagsága 0,5 mm 0,5 mm
Kefe ⌀ D1 115 mm 115 mm
Menet M M14 M14
Termék fajtája Kúpos kefe Kúpos kefe

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz