{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 115 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 12 mm | |
Keferész hossza H1 | 24 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 20 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kúpos kefe |
Cikkszám | 571300 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359025772 | |
Gyártó száma | 472257 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kúpos kefekorong váltakozó sodrattal Acélhuzal 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×menet M: 115XM14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
20,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
20,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
15,05 €
11,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sodratok száma | 20 | 20 | 20 |
Keferész hossza H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | INOX huzal | Acélhuzal |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kefe ⌀ D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Menet M | M14 | M14 | M14 |
Termék fajtája | Kúpos kefe | Kúpos kefe | Kúpos kefe |