Sorjázó kefekorong Acélhuzal 0,20 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 250X60mm

Cikkszám: 570490 250X60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 250 mm
Kefeszélesség 58 mm
Keferész hossza H1 50 mm
Maximális fordulatszám 3 600 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570490 250X60
EAN / GTIN 4017359039038
Gyártó száma 377051

Leírás

Kivitel:

Felfogó furat 50,8 mm, kettős ékhoronnyal 13×7. Ettől eltérő furatok lehetségesek.
Hullámos, nagyszilárdságú acélhuzal.

Felhasználás:

Minden szokásos asztali sorjázógéphez. A speciális huzal következtében különösen hosszú élettartam.
Ideálisan alkalmas laposvasak, profilok, csövek, szerelvények, műanyag alkatrészek és ehhez hasonlók gazdaságos sorjázásához.

Figyelem:

Csak a kefe hegye hat a munkadarabra. A túl nagy nyomóerő nem javítja az eredményt, azonban növeli a szükséges meghajtási teljesítményt és csökkenti a kefe élettartamát.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sorjázó kefekorong Acélhuzal 0,20 mm, Kefe ⌀ D<sub>1</sub>×bevonatszélesség L<sub>1</sub>: 250X60mm

Sorjázó kefekorong Acélhuzal 0,20 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 250X60mm

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
202,47 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
105,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Keferész hossza H1 50 mm 50 mm
Kefe ⌀ D1 250 mm 250 mm
Kefeszélesség 58 mm 58 mm
Maximális fordulatszám 3 600 min-1 3 600 min-1
Termék fajtája Kefekorong Kefekorong

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz