{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 250 mm | |
Kefeszélesség | 58 mm | |
Sörte vastagsága | 0,35 mm | |
Keferész hossza H1 | 50 mm | |
Meghajtó gép | Asztali sorjázógép | |
Maximális fordulatszám | 3 600 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570505 250X60 | |
EAN / GTIN | 4067263906551 | |
Gyártó száma | 570505 250X60 |