{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 200 mm | |
Kefeszélesség | 16 mm | |
Furat ⌀ d1 | 16 mm | |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 80 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 33 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570310 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359159736 | |
Gyártó száma | 360361 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egysoros kefekorong INOX huzal, 0,30 mm 200X16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
43,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható
26,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 33 | 33 |
Bevonat anyaga | INOX huzal | INOX huzal |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 80 | 80 |
Sörte vastagsága | 0,3 | 0,3 |
Maximális fordulatszám | 6 000 | 6 000 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 16 | 16 |