{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | |
Kefeszélesség | 12 mm | |
Furat ⌀ d1 | 12 mm | |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 20 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 21 mm | |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570310 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359123232 | |
Gyártó száma | 320361 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Egysoros kefekorong INOX huzal, 0,30 mm 100X12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
21,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható
13,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
462 darabszám azonnal szállítható
8,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 21 | 21 | 21 |
Bevonat anyaga | INOX huzal | INOX huzal | Acélhuzal |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 20 | 20 | 20 |
Sörte vastagsága | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Kefe ⌀ D1 | 100 | 100 | 100 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 12 | 12 | 12 |