RPGX 090700T IW7 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5700742
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCAR CERAMIC LINE
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5700742
EAN / GTIN 7291075327663
Gyártó száma 5700742
L-szám L24280 200

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, metszőátmérő (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 11 fok
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm
  • Maximális előtolás 0,45 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCAR CERAMIC LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz