CNGA 120416T IS8 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5700011
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCAR CERAMIC LINE
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5700011
EAN / GTIN 7291075040173
Gyártó száma 5700011
L-szám L24280 96

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso A, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Spanformer A..
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCAR CERAMIC LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz