RNGN 120700T IN23 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5700393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCAR CERAMIC LINE
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5700393
EAN / GTIN 7291075097696
Gyártó száma 5700393
L-szám L24280 104

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, A aprító, kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm

Jellemző:

  • Spanformer A..
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCAR CERAMIC LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz