CNMA 120404T IB50 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5700434
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5700434
    EAN / GTIN 7291075123982
    Gyártó száma 5700434
    L-szám L24270 69

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformázó A, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 12,9 mm, átmérő a beírt kör (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

    Jellemző:

    • Spanformer A..
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
    • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,05 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz